Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【ボディ / 固定カラー付属】有りIEC / EN60947. UL、CSA. 追加 / 交換用キーは別売り(品番 : 489-3339 489-3339 を確認). 緊急停止、プルリリース、90 mmのブランクラベル付き. 照光式又は非照光式(別途LEDブロックが必要) コンタクトブロック用の固定アダプタ付き 過酷な環境 / 食品産業向けのオプションのシュラウド 品番 : 399-3107 399-3107 はキー1個付属 注文コード50281307 品番M22-PVL+M22-A+M22-XAK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】有り
IEC / EN60947. UL、CSA. 追加 / 交換用キーは別売り(品番 : 489-3339 489-3339 を確認). 緊急停止、プルリリース、90 mmのブランクラベル付き. 照光式又は非照光式(別途LEDブロックが必要) コンタクトブロック用の固定アダプタ付き 過酷な環境 / 食品産業向けのオプションのシュラウド 品番 : 399-3107 399-3107 はキー1個付属
シリーズM22 カットアウト直径(Φmm)22 ボタン色【プッシュ】赤 ボタン形状【プッシュ】ドーム・マッシュルーム形 作動【押しボタン】ラッチング 材質【押しボタン】プラスチック 保護等級IP69K 直径(Φmm)【プッシュボタン】38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする