シリーズM22
カットアウト直径(Φmm)22
ボタン色【プッシュ】赤
ボタン形状【プッシュ】丸型・照光式マッシュルーム
作動【押しボタン】ラッチング
材質【押しボタン】プラスチック
保護等級IP67、 IP69K
直径(Φmm)【プッシュボタン】60
仕様IEC / EN60204. UL、CSA. 60 mmマッシュルームヘッド緊急停止押ボタン. 直径 60 mmのパームスイッチとしてRMQ-Titan緊急停止押ボタンを使用できます。この押ボタンは、ツイストリリース、キーリリースとして利用でき、標準LED又は作動素子の中心にある機械式スイッチポジションディスプレイが点灯します。. EN ISO 13850準拠のいたずら防止機能 IP67 / IP69等級
RoHS指令(10物質対応)対応