Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IEC / EN60204. UL、CSA. 45 mmマッシュルームヘッド緊急停止押ボタン. 直径45 mmのパームスイッチとしてRMQ-Titan緊急停止押ボタンを使用できます。この押ボタンは、ツイストリリース、キーリリースとして利用でき、標準LED又は作動素子の中心にある機械式スイッチポジションディスプレイが点灯します。. EN ISO 13850準拠のいたずら防止機能 IP67 / IP69等級 注文コード50281377 品番M22-PVT45P-MPI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,494
販売価格(税別)
9,540
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
シリーズM22 カットアウト直径(Φmm)22 ボタン色【プッシュ】赤 ボタン形状【プッシュ】丸型・マッシュルーム形 作動【押しボタン】ラッチング 材質【押しボタン】プラスチック 保護等級IP67、 IP69K 直径(Φmm)【プッシュボタン】45 仕様IEC / EN60204. UL、CSA. 45 mmマッシュルームヘッド緊急停止押ボタン. 直径45 mmのパームスイッチとしてRMQ-Titan緊急停止押ボタンを使用できます。この押ボタンは、ツイストリリース、キーリリースとして利用でき、標準LED又は作動素子の中心にある機械式スイッチポジションディスプレイが点灯します。. EN ISO 13850準拠のいたずら防止機能 IP67 / IP69等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする