EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】有りIEC / EN60947. UL、CSA. モメンタリ及びラッチング35 mmマッシュルームヘッド. コンタクトブロック用の固定アダプタ付き M22-DR..は、必要に応じてモメンタリに変換できます。
注文コード
50281499
品番
M22-DRP-S+M22-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,303
販売価格(税別)
¥
5,730
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】有り
IEC / EN60947. UL、CSA. モメンタリ及びラッチング35 mmマッシュルームヘッド. コンタクトブロック用の固定アダプタ付き M22-DR..は、必要に応じてモメンタリに変換できます。
材質
【押しボタン】プラスチック
直径(Φmm)
【プッシュボタン】38
シリーズ
M22
ボタン形状
【プッシュ】丸型・マッシュルーム形
ボタン色
【プッシュ】黒
保護等級
IP69K
作動
維持接触形
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
22