画像準備中

Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別【プッシュボタンのマーク】O 仕様M22照光式押ボタンヘッド. Eaton M22照光式押ボタンヘッドは、埋込型でチタン製ベゼルが付いています。さまざまなレンズ色を選択可能です。. 特長と利点. IP67、IP69K. Smartwire-DT対応. デバイスの位置保持機能とスプリングリターン機能の切り替えが可能 注文コード50281605 品番M22-DRL-W-X0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様M22照光式押ボタンヘッド. Eaton M22照光式押ボタンヘッドは、埋込型でチタン製ベゼルが付いています。さまざまなレンズ色を選択可能です。. 特長と利点. IP67、IP69K. Smartwire-DT対応. デバイスの位置保持機能とスプリングリターン機能の切り替えが可能 種別【プッシュボタンのマーク】O シリーズM22 ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型 ボタン色【プッシュ】白 保護等級IP67、 IP69K 作動維持接触形 カットアウト直径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする