Eaton 密閉型プッシュボタン 穴径 23mm 12 点用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50281763 品番M22-I12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,399
販売価格(税別)
33,090
仕様Eaton M22シリーズ. EatonのM22シリーズには、見栄えがよく、人間工学に基づいて設計されたさまざまな照光式 / 非照光式プッシュボタン、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル / オルタネート動作 / ツイストリリースオペレータが揃っています。. すばやく簡単に組み立て可能 M22は、USB / RJ45接続を実現 耐腐食性ボディ 【エンクロージャ】グレー シリーズM22 穴数12 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品22.5 mmモジュラプッシュボタンスイッチ カットアウト直径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする