EOZ
EOZの 電子部品(オンボード)
EOZの 能動部品
EOZの ディスクリート
EOZ アンチバンダルキーパッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
マトリックス
注文コード
50282244
品番
S.16350.001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,665
販売価格(税別)
¥
25,150
この商品は
出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
【パネルから】8.6
出力
マトリックス
材質(アクチュエータ)
亜鉛アルミ合金
材質(ケース)
ZAMAK 5
保護等級
IP67
キー数
16
材質(コンタクト)
カーボン
機械的寿命
(操作キー)4000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーパッド
4×4
動作温度範囲(℃)
-25〜+85
アクチュエータ色
クロム