EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS デュアルアパーチャフェライトコア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
デュアルアパーチャコア. 高周波対応広帯域トランス向けデュアルアパーチャコア. 低周波/パルス用途向けにN30材を使用 最大250MHzのVHF/TV受信機用アンテナフィーダや入力回路のマッチングトランス又は平衡ミキサー用途向けにK1材を使用
注文コード
50282436
品番
B62152A0004X001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
B62152
アプリケーション
広帯域トランス
外形寸法(mm)
14.5×8.5×8.3
直径(Φmm)
【開口部】3.4
仕様
デュアルアパーチャコア. 高周波対応広帯域トランス向けデュアルアパーチャコア. 低周波/パルス用途向けにN30材を使用 最大250MHzのVHF/TV受信機用アンテナフィーダや入力回路のマッチングトランス又は平衡ミキサー用途向けにK1材を使用
外寸法・奥行(mm)
8.5
外高(mm)
8.3
外幅(mm)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応