仕様ERNI Microminiature SMT IDC電線対基板コネクタ. 基板のスペース節約する超低プロファイル、超小型設計の電線対基板SMT IDCコネクタで、信頼性とコスト効果が高く、使いやすいディスクリートワイヤの終端が実現します。 これらの超小型コネクタは、気密性の高い常時電気接続を提供するデュアルIDCコンタクトを備えています。 このワイヤはコンタクト素子に挿入され、コネクタキャップによってガイドされます。このコネクタキャップはストレインリリーフとしても機能します。 IDCコンタクトは、正確に接続するためのガイド付きラッチと確実に保持するための戻り止めを備えています。 IDCコンタクトを使用すれば、挿入前のワイヤの準備作業や、特殊な工具は必要ありません。 手作業によるはんだ付けも不要になるので、このSMT超小型コネクタは、コスト効果と使いやすさの両方において優れています。 これらの電線対基板SMT IDCコネクタはワイヤストップ機能を備えており、フィードスルーのタイプはディジーチェーン接続に適しています。 品番 : 917-5291 917-5291 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5295 917-5295 はフィードスルー構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5305 917-5305 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5308 917-5308 はフィードスルー構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 単線AWG 24/1ワイヤサイズのタイプは、最高で6 Aの電流容量を備えています。 より線AWG 22/7ワイヤのタイプは、最高で17.5 Aの電流容量を備えています。. 特長と利点. 基板スペースを節約する超小型設計 気密性の高い常時接続向けのIDCコンタクト ワイヤの準備と手作業によるはんだ付けが不要 特別な工具は不要 単線とより線の両方に最適 ワイヤストップ及びフィードスルーのタイプ 自動化されたボードアセンブリに最適. 用途. これらのSMT IDCコネクタの小型設計により、小型化された電線対基板の幅広い用途において、信頼性の高い接続を実現するために使用できます。 これらの用途には、レトロフィットLEDランプ、医療機器、スマートメータ機器が含まれます。
取付方式表面実装
端子種別IDC
定格電流(A)6
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数2
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+150
ボディ向きストレート
コンタクトめっき錫