ERNI IDCコネクタ 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード50282479 品番454302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ERNI Microminiature SMT IDC電線対基板コネクタ. 基板のスペース節約する超低プロファイル、超小型設計の電線対基板SMT IDCコネクタで、信頼性とコスト効果が高く、使いやすいディスクリートワイヤの終端が実現します。 これらの超小型コネクタは、気密性の高い常時電気接続を提供するデュアルIDCコンタクトを備えています。 このワイヤはコンタクト素子に挿入され、コネクタキャップによってガイドされます。このコネクタキャップはストレインリリーフとしても機能します。 IDCコンタクトは、正確に接続するためのガイド付きラッチと確実に保持するための戻り止めを備えています。 IDCコンタクトを使用すれば、挿入前のワイヤの準備作業や、特殊な工具は必要ありません。 手作業によるはんだ付けも不要になるので、このSMT超小型コネクタは、コスト効果と使いやすさの両方において優れています。 これらの電線対基板SMT IDCコネクタはワイヤストップ機能を備えており、フィードスルーのタイプはディジーチェーン接続に適しています。 品番 : 917-5291 917-5291 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5295 917-5295 はフィードスルー構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5305 917-5305 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5308 917-5308 はフィードスルー構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 単線AWG 24/1ワイヤサイズのタイプは、最高で6 Aの電流容量を備えています。 より線AWG 22/7ワイヤのタイプは、最高で17.5 Aの電流容量を備えています。. 特長と利点. 基板スペースを節約する超小型設計 気密性の高い常時接続向けのIDCコンタクト ワイヤの準備と手作業によるはんだ付けが不要 特別な工具は不要 単線とより線の両方に最適 ワイヤストップ及びフィードスルーのタイプ 自動化されたボードアセンブリに最適. 用途. これらのSMT IDCコネクタの小型設計により、小型化された電線対基板の幅広い用途において、信頼性の高い接続を実現するために使用できます。 これらの用途には、レトロフィットLEDランプ、医療機器、スマートメータ機器が含まれます。 取付方式表面実装 端子種別IDC 定格電流(A)17.5 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数2 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+150 ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする