画像準備中

ERNI 基板接続用ヘッダ MicroSpeedシリーズ 垂直

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(400個) 注文コード50282594 品番144680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ERNI MicroSpeed 1 mm高速信号コネクタ. MicroSpeed高速1.0 mmピッチBTBヘッダコネクタ及びソケットコネクタは、高速データ伝送と高品質の信号向けに設計されています。 これらのMicroSpeed信号コネクタは、最高で25 Gbit/sの高速データを対処し、イーサネット100 Gbit/s (IEEE802.3ba)、オプティカルインターネットワーキングフォーラム(OIF)、USB 3.1などの次世代の通信規格に準拠しています。 これらのMicroSpeed高速メザニン基板用コネクタの頑丈なフレーム設計により、工業環境での使用が可能になります。 これらのMicroSpeedコネクタのハウジングは完全に被覆されているので、コンタクト保護と高温耐性を提供します。 極性付きかん合面を使用することで、MicroSpeedヘッダコネクタとソケットコネクタの正確な位置合わせが可能になり、誤かん合を防止します。 このソケットコネクタのメスコンタクトはデュアルビーム設計で、ワイプ長が1.5 mmになっています。過酷な環境でも信頼性の高い接続が実現します。 これらのMicroSpeed信号コネクタは、メスコネクタのEMCフィンガーで構成されたEMI / RFIシールドも備えているので、優れたEMC性能も実現します。 これらのMicroSpeed高速BTBコネクタには、シールドにSMTコンタクトとオプションのスルーホール端子の付いたバージョンも用意しています。 これらのTHTシールド付き端子では、工業用途でコネクタを使用する場合に備えて、強力な機械はんだ付けジョイントを採用しています。 これらのMicroSpeed高速BTBコネクタには、幅広い未かん合時スタック高(詳細についてはデータシートを確認)を用意しています。. 特長と利点. 最高で25 Gbit/sのデータレートに最適 工業環境に適した頑丈なフレーム設計に最適 コンタクト保護と高温耐性を備えた完全被覆ハウジング 極性付きかん合面で、正確な位置合わせが可能 EMI / RFIシールド デュアルビーム設計のメスソケットで、信頼性の高い接続 未かん合時のスタック高の範囲. 用途. これらのMicroSpeed高速BTB信号コネクタは、高速データ伝送が求められる多様な用途での使用に適しています。 用途: データ通信、電気通信、ハイエンドコンピューティング、医療技術と産業オートメーション 取付方式表面実装 ピッチ(mm)1 シリーズMicroSpeed 端子種別はんだ 定格電流(A)1 行数2 コンタクト数50 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向き垂直 コンタクトめっき シュラウド/アンシュラウドシュラウド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする