ERNI 基板接続用ヘッダ MiniBridgeシリーズ ライトアングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 50282795 品番 214012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
シリーズMiniBridge ピッチ(mm)1.27 コンタクト数4 行数1 ボディ向きライトアングル シュラウド/アンシュラウドシュラウド 端子種別はんだ 定格電流(A)4 仕様90 ° 1列SMTプラグ. プラスチック製のハウジングは高温に耐えるので、鉛フリーのはんだ付けプロセスに最適です。. 自動アセンブリ用のピックアンドプレースカバー プラグの両側の強化金属クリップによる安定した保持力 基板上の正確な位置決めを支援する2つのペグ(丸型と楕円型) ガイド素子 取付方式表面実装 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする