[赤/太字] 水性マーキングペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50282828 品番EA765MK-21B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ポスタカラーのような鮮やかな発色。
紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。

インク色 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)8 エスコ品番EA765MK-21B 全長(mm)123.3 タイプシングル インク水性 グリーン購入法適合 線の太さ太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする