シリーズMiniBridge
ピッチ(mm)1.27
コンタクト数8
行数1
ボディ向きライトアングル
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
端子種別はんだ
定格電流(A)4
仕様90 ° 1列SMTプラグ. プラスチック製のハウジングは高温に耐えるので、鉛フリーのはんだ付けプロセスに最適です。. 自動アセンブリ用のピックアンドプレースカバー プラグの両側の強化金属クリップによる安定した保持力 基板上の正確な位置決めを支援する2つのペグ(丸型と楕円型) ガイド素子
取付方式表面実装
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応