ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ライトアングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式表面実装 注文コード50282899 品番154763
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は取付方式・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ERNI SMCシリーズ1.27 mm高速SMT直角コネクタ. SMCシリーズ1.27 mmピッチの高速SMT直角取り付け信号コネクタは、コンパクトな省スペース設計を採用し、高密度コンタクトを備えています。これらのSMC信号コネクタは、高い性能と信頼性を発揮し、高い信号品質を備えています。これらのSMC高速信号コネクタのコンタクト設計は、連続インピーダンスプロファイルを備えているので、3 Gbit/sの高い転送レートが実現します。このコンタクトは非常に信頼性の高いデュアルビーム設計を採用し、低い抵抗値で高い電気性能を実現します。これらの1.27 mm SMCコネクタのハウジングは、誤かん合を防止するためのかん合面を備えています。また、正確に挿入できるよう面取りが施されています。コネクタの底面にある位置決めペグを使用すれば、はんだ付けの前に基板上で正確な位置決めが可能になります。はんだ付けブラケットは基板上で高い保持力を備え、機械的な応力を吸収するので、信頼性の高いSMT接続を実現し、優れた耐衝撃性と耐振動性を発揮します。これらの1.27 mm SMCコネクタは、-55 〜 +125 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しているので、多様な環境に適しています。これらのSMC 1.27 mmコネクタの設計は、完全に自動化されたボードアセンブリに最適です。. 特長と利点. 温度範囲 -55 〜 125 ℃ ハウジング材料: LCP UL 94 V-0 銅合金コンタクトはかん合部分に金めっき、終端部分にスズめっき付き クリップ材料: スズめっき銅合金 小型の高密度設計 非常に信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計 最高で3 Gbits/sの高速信号レート 正確なかん合を実現する極性 基板取り付け用の位置決めペグ しっかり基板を保持するためのはんだ付けブラケット 広い動作温度範囲 完全に自動化されたボードアセンブリに最適. これらのSMC 1.27 mm高速信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、ドーターカードやエクステンダカードに使用できます。これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。. 小型の高密度設計 非常に信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計 最高で3 Gbits/sの高速信号レート 正確なかん合を実現する極性 基板取り付け用の位置決めペグ しっかり基板を保持するためのはんだ付けブラケット 広い動作温度範囲 完全に自動化されたボードアセンブリに最適. 用途. これらのSMC 1.27 mm高速信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、ドーターカードやエクステンダカードに使用できます。 これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。 取付方式表面実装 ピッチ(mm)1.27 シリーズSMC 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル コンタクトめっき シュラウド/アンシュラウドシュラウド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする