ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)1.6 注文コード50282944 品番244836
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は定格電流・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
シリーズSMC ピッチ(mm)1.27 コンタクト数12 行数2 ボディ向き垂直 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 端子種別はんだ 定格電流(A)1.6 仕様ERNI SMCシリーズ1.27 mm高速SMT基板対基板ルコネクタ. SMCシリーズ1.27 mmピッチの高速SMT垂直取り付け基板対基板信号コネクタは、コンパクトな省スペース設計を採用し、高密度コンタクトを備えています。これらのSMCスタック信号コネクタは、高い性能と信頼性を発揮し、高い信号品質を実現します。これらのSMC高速メザニン信号コネクタのコンタクトは、連続インピーダンスプロファイルを備えているので、3 Gbit/sの高い転送レートが実現します。このコンタクトは非常に信頼性の高いデュアルビーム設計を採用し、低い抵抗値で高い電気性能を実現します。これらの1.27 mm SMCコネクタのハウジングは、誤かん合を防止するためのかん合面を備えています。また、正確に挿入できるよう面取りが施されています。コネクタの底面にある位置決めペグを使用すれば、はんだ付けの前に基板上で正確な位置決めが可能になります。はんだ付けブラケットは基板上で高い保持力を備え、機械的な応力を吸収するので、信頼性の高いSMT接続を実現し、優れた耐衝撃性と耐振動性を発揮します。これらの1.27 mm SMCスタッキングコネクタは、-55 〜 +125 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しているので、多様な環境に適しています。これらのSMC 1.27 mmコネクタの設計は、完全に自動化されたボードアセンブリに最適です。これらのSMC 1.27 mm基板対基板SMTコネクタには、多様なスタック高が用意されているので、柔軟な設計が可能になります。. 特長と利点. 小型の高密度設計 非常に信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計 最高で3 Gbits/sの高速信号レート 正確なかん合を実現する極性 基板取り付け用の位置決めペグ しっかり基板を保持するためのはんだ付けブラケット 広い動作温度範囲 未かん合時のスタック高の範囲 完全に自動化されたボードアセンブリに最適. 製品用途の情報. これらのSMC 1.27 mmスタック信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、基板対基板メザニンの用途に使用できます。これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。. これらのSMC 1.27 mmスタック信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、基板対基板メザニンの用途に使用できます。これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。 コンタクトめっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする