ERNI 250A 25ピン プリント基板用端子 垂直

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード50283188 品番225679
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ERNI電源エレメントオスメトリックねじ. ERNI Electronics製の高電流の一体型電源エレメントです。 これらのオスねじ電源エレメントは、主に電源用途と高電流基板を取り扱う場合に使用されます。電源エレメントはプレス技術を採用しているので、はんだ付けが不要になり、基板が温度ストレスに晒されるのを防止できます。 電源エレメントは汎用性を備えており、高電流リレー、バッテリ遮断スイッチ、高電流ヒューズなどの多様な用途で使用できます。 端子種別押し込みタイプ 定格電流(A)250 ピン数(ピン)25 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状シャンク端子 ボディ向き垂直 スレッドサイズM8 コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする