仕様ERNI電源エレメントメスメトリックねじ. ERNI Electronics製の高電流の一体型電源エレメントです。 これらのメスねじ電源エレメントは、主に電源用途と高電流基板を取り扱う場合に使用されます。電源エレメントはプレス技術を採用しているので、はんだ付けが不要になり、基板が温度ストレスに晒されるのを防止できます。 電源エレメントは汎用性を備えており、高電流リレー、バッテリ遮断スイッチ、高電流ヒューズなどの多様な用途で使用できます。
端子種別押し込みタイプ
定格電流(A)360
ピン数(ピン)36
ターミナル形状ブッシュ端子
ボディ向き垂直
スレッドサイズM10
コンタクトめっき錫