曜日別特売
225675 ERNI 90A 9ピン プリント基板用端子 M3 垂直 ERNI 50283215

ERNI 90A 9ピン プリント基板用端子 M3 垂直

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード50283215品番225675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ピン数(ピン)9定格電流(A)90端子種別押し込みタイプスレッドサイズM3コンタクトめっきターミナル形状シャンク端子ボディ向き垂直仕様ERNI電源エレメントオスメトリックねじ. ERNI Electronics製の高電流の一体型電源エレメントです。 これらのオスねじ電源エレメントは、主に電源用途と高電流基板を取り扱う場合に使用されます。電源エレメントはプレス技術を採用しているので、はんだ付けが不要になり、基板が温度ストレスに晒されるのを防止できます。 電源エレメントは汎用性を備えており、高電流リレー、バッテリ遮断スイッチ、高電流ヒューズなどの多様な用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする