Eurotherm
Eurothermの 電子部品(オンボード)
Eurothermの 能動部品
Eurothermの ディスクリート
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Analogue Changeover Relay Relay 96 x 48 (1/8 DIN)mm 3208
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50283389
品番
3208/CC/VH/RRDX/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
96×48 (1/8 DIN)
奥行(mm)
【パネル】101
出力
【設定可能】リレー
範囲
Eurotherm 3208
出力方式
リレー
出力点数
3
電源電圧(V)
85〜264ac
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜+55
コントローラ種類
ON / OFF