エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
[金/中字] ペイントマーカー(10本)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50283442
品番
EA765MP-13H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
インク色
金
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
2.2〜2.8
エスコ品番
EA765MP-13H
寸法(Φ×Lmm)
15.1×141.8
インク
油性
入数
1本
線の太さ
中字