Fagor Electronica トライアック 800V 25A 3-Pin TO-220AB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50283504 品番 FT2516NJ TU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,717
販売価格(税別)
2,470
仕様高整流トライアック、Fagor. Fagorの高整流3象限トライアック製品です。 高い整流レートに遭遇するモータ負荷や誘導性負荷に適しています。 この製品により、多くの分野でスナバ回路が不要になります。 長さ(mm)10.24 幅(mm)4.62 寸法(mm)10.24×4.62×15.68 高さ(mm)15.68 電圧(V)【繰返しピーク逆方向】800、【最大ゲートトリガー】1.3 定格電流(A)【平均オン】25 ピン数(ピン)3 保持電流(A)【最大】75m 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装方法スルーホール パッケージTO-220AB 最大電流(mA)【ゲートトリガー】50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする