Faulhaber DCモータコントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50283556 品番 MCLM 3002 S RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様【フェーズ】3、モーションコントローラシリーズMCLM 3002. FaulhaberのMCLM 3002シリーズモーションコントローラは、使いやすい1軸ポジショニングコントローラです。 FaulhaberのDCブラシレス / リニアモータの制御用です。 RS232インターフェイスを備えており、これよりハイレベルのコントローラを使用しない用途に最適です。. 特長と利点. 4象限パルス幅変調(PWM) RS232インターフェイス 小型設計 正確な位置 / 速度制御 各種標準運転モード モータ保護機能内蔵 シンプルなUSB設定 使用しやすいソフトウェア. 製品用途の情報. アナログホールセンサを備えたリニアDCサーボモータと組み合わせて使用可能. Motion Manager. Motion ManagerはFaulhaberのモーション制御ソフトウェアソリューションで、速度コントローラやモーションコントローラを備えたドライブシステムの制御と設定を行います。 RS232、USB、CANインターフェイスをすべてサポートしています。 接続されたモータ制御システムの設定やパラメータにアクセスでき、いくつかの分析オプションを使用できます。 オンラインヘルプ付きです。 Faulhaber Motion Managerソフトウェアは、www.faulhaber.comから無償でダウンロードできます。 長さ(mm)49.6 幅(mm)25 寸法(mm)49.6×25×14 取付方式パネル取り付け 定格電圧(V)30dc 深さ(mm)14 電源電圧(V)5〜30dc RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする