SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Flexi Softシリーズ 入力モジュール Flexi Soft用 DINレール クランプ 96.5 x 22.5 x 120.8 mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50283757
品番
FX3-XTDI80002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
タイプ
入力モジュール
取付方式
DINレール
シリーズ
Flexi Soft
出力点数
0
入力点数
8
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
5 W
ターミナル形状
クランプ
併用可能製品
Flexi Soft