Flow switch inline G1 PLC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【パイプの直径範囲】G1FSVPLCインラインフロースイッチ. FSVPLCを使用すると、PLC経由で他の一部の機器やプロセスを制御することができます。揚水システムで使用する場合は、このデバイスをポンプの上のパイプ内に取り付ける必要があります。流量が0.6 L/min又は3.0 L/min (モデルにより異なる)を超えると、FSVPLCからPLCに閉接点信号が出力されます。. 特長と利点. 信号レベルでPLCに出力. 開栓時流量 0.6 L/min又は3.0 L/min. フロー停止時に自動的にシャットダウン. G1インチパイプ接続 注文コード50283775 品番FSVPLC06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【パイプの直径範囲】G1
FSVPLCインラインフロースイッチ. FSVPLCを使用すると、PLC経由で他の一部の機器やプロセスを制御することができます。揚水システムで使用する場合は、このデバイスをポンプの上のパイプ内に取り付ける必要があります。流量が0.6 L/min又は3.0 L/min (モデルにより異なる)を超えると、FSVPLCからPLCに閉接点信号が出力されます。. 特長と利点. 信号レベルでPLCに出力. 開栓時流量 0.6 L/min又は3.0 L/min. フロー停止時に自動的にシャットダウン. G1インチパイプ接続
材質真鍮製 シリーズFSVPLC 最大流量80 L/分 圧力【最大】8バール 検出方式インライン 接続1 BSPメス 電源電圧(V)5ac 対象【監視】液体 動作温度(℃)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最低流量(L/min)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする