エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 工業用マーカー/アートマーカー
4mm[白] 油性クレヨン替芯(3本)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50283826
品番
EA765MP-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合
EA765MP-71〜75用替芯
エスコ品番
EA765MP-78
材質
芯:白色顔料、外装:アクリル
芯径(mm)
4
インク色
白
インク
油性クレヨン