Fulleon ビーコン - ブザーコンビネーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50283854 品番REM/C/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様LED Remote Indicator with Buzzer. Versatile compact units、 compatible with the majority of detectors to provide convenient remote indication of operation. These indicators have many applications where a warning has to be provided. Attractive design Adaptable multi-purpose indicator Wide operating voltage 75dB buzzer タイプ【サウンダ】ブザー レンズ色 最高温度(℃)+60 電源電圧(V)5〜30dc 音圧レベル(dB)【最大】75 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類LED灯 電流の種類DC ハウジング色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1036:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする