仕様この製品はEN 54-3の要件を超えていますが、EN 54-23に適合するようには設計されていません。 建設資材指令又は規則(CPD / CPR)が国の要件である場合は、火災警報条件について居住者に警告するためにこの製品を使用することは法的にできません。 CPD / CPRが適用されない国の場合、この注記を無視してください。. 品番 : 530-6038 530-6038 、 : 530-6016 530-6016 、 : 529-4474 529-4474 、 : 529-4452 529-4452 、及び : 529-4468 529-4468 は、VdS適合です。. 品番 : 529-4474 529-4474 及び : 529-4468 529-4468 のサウンダと信号灯素子は、別個に制御できるようにそれぞれが配線されます。. サウンダ / キセノン信号灯一体型. サウンダとキセノン信号灯の組み合わせで、出荷時は直径93 mm、高さ121 mmです。 浅型ベースを使用すると高さは92 mmまで低くなります。 キセノン信号灯は、0.7ジュールのフラッシュエネルギーで1秒間に1回点滅します。22トーン ABSケース及びポリカーボネートフレネルレンズ 20 dBのボリュームコントロール 110 dBの音等級 IP65等級 逆極性保護 深型ベースでの使用時はIP65保護適用. その他の特徴:. 品番 : 530-6038 530-6038 、 : 530-6016 530-6016 、 : 529-4474 529-4474 、 : 529-4452 529-4452 、及び : 529-4468 529-4468 は、EN54 Part 3適合です(品番 : 529-4452 529-4452 はCPDにも適合)。
寸法(mm)93(直径)×50
動作温度範囲(℃)-10〜+55
アクセサリタイプ深型ベース
併用可能製品Flashni、RoLPサウンダ信号灯