Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 深型ベース 93 (直径) x 50 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50283879 品番DEEP BASE - WHITE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様この製品はEN 54-3の要件を超えていますが、EN 54-23に適合するようには設計されていません。 建設資材指令又は規則(CPD / CPR)が国の要件である場合は、火災警報条件について居住者に警告するためにこの製品を使用することは法的にできません。 CPD / CPRが適用されない国の場合、この注記を無視してください。. 品番 : 530-6038 530-6038 、 : 530-6016 530-6016 、 : 529-4474 529-4474 、 : 529-4452 529-4452 、及び : 529-4468 529-4468 は、VdS適合です。. 品番 : 529-4474 529-4474 及び : 529-4468 529-4468 のサウンダと信号灯素子は、別個に制御できるようにそれぞれが配線されます。. サウンダ / キセノン信号灯一体型. サウンダとキセノン信号灯の組み合わせで、出荷時は直径93 mm、高さ121 mmです。 浅型ベースを使用すると高さは92 mmまで低くなります。 キセノン信号灯は、0.7ジュールのフラッシュエネルギーで1秒間に1回点滅します。22トーン ABSケース及びポリカーボネートフレネルレンズ 20 dBのボリュームコントロール 110 dBの音等級 IP65等級 逆極性保護 深型ベースでの使用時はIP65保護適用. その他の特徴:. 品番 : 530-6038 530-6038 、 : 530-6016 530-6016 、 : 529-4474 529-4474 、 : 529-4452 529-4452 、及び : 529-4468 529-4468 は、EN54 Part 3適合です(品番 : 529-4452 529-4452 はCPDにも適合)。 寸法(mm)93(直径)×50 動作温度範囲(℃)-10〜+55 アクセサリタイプ深型ベース 併用可能製品Flashni、RoLPサウンダ信号灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする