Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 電源付きベース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50283897 品番POWERED BASE - WHITE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN54 part 3準拠、CPD. この製品はEN 54-3の要件を超えていますが、EN 54-23に適合するようには設計されていません。 建設資材指令又は規則(CPD / CPR)が国の要件である場合は、火災警報条件について居住者に警告するためにこの製品を使用することは法的にできません。 CPD / CPRが適用されない国の場合、この注記を無視してください。. LPCB、VdS( : 529-3768 529-3768 及び : 529-3774 529-3774 のみ). ROLP Solista LED信号灯及びサウンダ. 使用電力が小さいため、LED技術で可聴火災警報器をサポートする方法が次第に人気を集めています。 このようなサウンダと信号灯の組み合わせは、単一の取り付けポイントだけで実現できるうえ、従来のキセノン信号灯に比べ、電流消費を劇的に低減させることができるため、回路容量に制限がある用途に最適です。. ロック可能なベース、破壊的操作に対する耐性 低プロファイル、目立たないデザイン 単一の取り付けポイント 超低電流を実現するLED技術 標準ベース採用により、システムアップグレードが容易 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ電源付きベース 併用可能製品Flashniサウンダ及び信号灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする