画像準備中

Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 壁面ベース 135 x 95 mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50283906 品番ROLP Base-LX-W/RF/W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
併用可能製品RoLP LX信号灯 アクセサリタイプ壁面ベース 寸法(mm)135×95 仕様EN 54-23. 業界で定評のある製品 - 既存のRoshni、RoLP / RoLP Maxiの改良用LXベース. Fulleon RoLP LX壁面サウンダビーコン. RoLP LX壁は、視覚アラームと可聴アラームの両方を必要とする用途に最適です。 このサウンダと信号灯は、 EN54-23 に適合した、信頼性と性能が高いVAD (視覚警報装置)です。この製品は一般的なRoshni製品プラットフォームをベースにしています。 壁面取り付け型に推奨され、必要な取り付けポイントは1つのみです。 RoLP LXはデュアルアラームデバイスとして使用できる他、ベースのみのユニットとしても使用できます。高出力のRoLP Maxiを含む、あらゆる標準RoLPサウンダと併用できます。. EN 54-23 認定 長寿命及び低電流消費向けのLEDテクノロジー 最長7.5 mの距離をカバー(2.5 mに切り替え可能) 0.5又は1 Hzのフラッシュレート(0.5 Hzに切り替えて電流消費量を削減) 最大102 dB (A)のサウンドを出力 IP65保護 白色又は赤色 ロックベース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする