併用可能製品RoLP LX信号灯
アクセサリタイプ壁面ベース
寸法(mm)135×95
仕様EN 54-23. 業界で定評のある製品 - 既存のRoshni、RoLP / RoLP Maxiの改良用LXベース. Fulleon RoLP LX壁面サウンダビーコン. RoLP LX壁は、視覚アラームと可聴アラームの両方を必要とする用途に最適です。 このサウンダと信号灯は、 EN54-23 に適合した、信頼性と性能が高いVAD (視覚警報装置)です。この製品は一般的なRoshni製品プラットフォームをベースにしています。 壁面取り付け型に推奨され、必要な取り付けポイントは1つのみです。 RoLP LXはデュアルアラームデバイスとして使用できる他、ベースのみのユニットとしても使用できます。高出力のRoLP Maxiを含む、あらゆる標準RoLPサウンダと併用できます。. EN 54-23 認定 長寿命及び低電流消費向けのLEDテクノロジー 最長7.5 mの距離をカバー(2.5 mに切り替え可能) 0.5又は1 Hzのフラッシュレート(0.5 Hzに切り替えて電流消費量を削減) 最大102 dB (A)のサウンドを出力 IP65保護 白色又は赤色 ロックベース
RoHS指令(10物質対応)対応