SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
FX0 フィールドバス Flexi Softシステム用 DINレール取付 96.5 x 22.5 x 126.5 mm Sick 診断モジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50283985
品番
FX0-GPRO00000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥112,673
販売価格(税別)
¥
102,430
バスケットに入れる
寸法(mm)
96.5×22.5×126.5
タイプ
フィールドバス
取付方式
DINレール
シリーズ
FX0
範囲
Flexi Soft
電源電圧(V)
24dc
通信方式
【フィールドバス】Profibus DP
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
Flexi Softシステム