450x600mm 工事用黒板(縦型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50284998 品番EA766ZE-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,365
販売価格(税別)
2,150
材質木製 付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド 仕様板面上に暗線の方眼入り エスコ品番EA766ZE-11 質量(g)780 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする