エスコ
エスコの 工事用黒板・ホワイトボード
エスコの 工事用黒板
エスコの 設置式黒板
450x600mm 工事用黒板(横型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50285068
品番
EA766ZE-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
木製
付属品
チョーク2本、黒板消し、スタンド
仕様
板面上に暗線の方眼入り
エスコ品番
EA766ZE-8
質量(g)
780
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300