エスコ
エスコの 工事用黒板・ホワイトボード
エスコの 工事用ホワイトボード
エスコの 伸縮式ホワイトボード
120x 95mm 伸縮式両面ボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50285113
品番
EA766ZF-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,905
販売価格(税別)
¥
3,550
バスケットに入れる
表面はホワイトボード、裏面はカードホルダーとしてご使用いただけます。
関節2段で表と裏が一発早変わりします。
カードホルダーは、お好みのカードが使用できます。
材質
ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品
イレーザー付マーカー、カード
エスコ品番
EA766ZF-16
質量(g)
140
シャフト径(Φmm)
10
グリップ径(Φmm)
11
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
120×95
シャフト寸法(mm)
185〜545
注意
※付属のカードは1枚のみです。このカードをご使用の場合、予めコピーなどをしてからご使用下さい。