曜日別特売
EA776AE-20 マルチ水質測定器 エスコ 50285472

マルチ水質測定器

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード50285472品番EA776AE-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,250
販売価格(税別)
37,500
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする