種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
適合モータ容量(100〜120V)(kW)単相モータ(AC-3):(100V)0.5
定格通電電流(A)20
補助接点1a×2
長さ(mm)122
幅(mm)119
厚さ(mm)80
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
質量(kg)0.83
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム05形
リセット方式手動
主回路電圧(V)-
モーター容量(kW)-
ヒートエレメント定格(A)0.36
コイル電圧(V)AC200
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.7、(380-440V)4
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)0.5、(200V)1
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13、(380-440V)9
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)13、(200V)13
操作方式交流操作形
端子カバーなし