エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
65x130mm 強力マグネット(強粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50287956
品番
EA781BR-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
特性
強力
仕様
非着磁面に強粘着テープ付
エスコ品番
EA781BR-101
材質
異方性マグネット(強磁力タイプ)
長さ(mm)
130
幅(mm)
62
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
69
吸着力
100gf/cm
2
以上
商品タイプ
粘着テープ付