エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
25x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50287992
品番
EA781BR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
非着磁面に強粘着テープ付
各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BR-12
材質
異方性マグネット(強磁力タイプ)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2.0
長さ(m)
1
吸着力
100gf/cm
2
以上