エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288096
品番
EA781BS-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,591
販売価格(税別)
¥
7,810
バスケットに入れる
色
白/白
商品タイプ
両面
仕様
両面着磁
エスコ品番
EA781BS-15
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
長さ(mm)
930
幅(mm)
520
厚さ(mm)
1.0
吸着力
15gf/cm
2
以上