種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
定格通電電流(A)-
補助接点1b×2
長さ(mm)-
幅(mm)-
厚さ(mm)-
付属品3ヒートエレメントサーマルリレー付
質量(kg)-
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム0形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)0.2
ヒートエレメント定格(A)-
コイル電圧(V)DC24
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)-
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-
操作方式直流操作形
端子カバーあり