エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288148
品番
EA781BS-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
色
赤/青
商品タイプ
両面
寸法(mm)
250×300×1.0
仕様
両面着磁
エスコ品番
EA781BS-24
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
吸着力
15gf/cm
2
以上