エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
50x1.0mm/10m マグネットシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288288
品番
EA781BW-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,524
販売価格(税別)
¥
6,840
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BW-10
材質
フェライト+エラストマー
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
吸着力
55gf/cm
2
以上