エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
19x2.0mm/20m ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288306
品番
EA781BX-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BX-21A
材質
フェライト
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2.0
長さ(m)
20
吸着力
220gf/cm
2
以上