エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
1020x0.8mm/1.0m マグネットシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288394
品番
EA781BY-0.8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,119
販売価格(税別)
¥
8,290
バスケットに入れる
柔軟性に優れているので、カットや抜き加工が容易です。
エスコ品番
EA781BY-0.8B
材質
フェライト+エラストマー
幅(mm)
1020
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
1
着磁力
片面