エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
15.9x33.3x35mm 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288683
品番
EA781EA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EA-12
材質
Alnico5
寸法(mm)
15.9×33.3×35
使用温度(℃)
550以下
吸着力(N[kgf])
40[4]