エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
7.9x22.2x11.1mm 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288692
品番
EA781EA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥446
販売価格(税別)
¥
405
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EA-15
材質
Alnico5
寸法(mm)
7.9×22.2×11.1
使用温度(℃)
550以下
吸着力(N[kgf])
9[0.9]