Φ12.7x9.5mm 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50288717 品番EA781EA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485
特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EA-21 材質Alnico5 寸法(mm)Φ12.7×9.5 質量(g)6 穴径(Φmm)4.4 溝幅(mm)4.0〜7.2 使用温度(℃)550以下 吸着力(N[kgf])7[0.7]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする