Φ19.1x12.7mm 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50288726 品番EA781EA-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243
販売価格(税別)
1,130
特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EA-22 材質Alnico5 寸法(mm)Φ19.1×12.7 質量(g)20 穴径(Φmm)4.8 溝幅(mm)5.6〜8.7 使用温度(℃)550以下 吸着力(N[kgf])19[1.9]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする